Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Audio-Innenstation, Serie AS, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Innenstation m.Beschriftungsfeld SI AI A 6 W
Audio-Innenstation m.Beschriftungsfeld SI AI A 6 W
Artikel-Nr.:
     3461-40039167
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     SIAIA6W
EAN/GTIN:
     4011377142411
Suchbegriffe:
Haustelefon
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen weiss
Audio-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video und Anschlusskabel Audio (rot, 220 mm), für die Serien AS und A, bruchsicher, zur Aufputzmontage, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten beliebig zuordenbar, ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-.., gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion (in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-..) per BPS konfiguriert werden, Mithörsperre integriert, Parallelschaltung (gleichzeitiges Rufen) von maximal 4 Audiomodulen bzw. Audio-Innenstationen (ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich), Türaufschaltung: Sprechverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, möglich, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen einschließlich Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB(A) einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software (BPS), nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türrufübernahme, Gruppenbildung für Türrufe (jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören), Intercom-Funktionen: Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, 5 LEDs zur Anzeige (z.B. Tür offen) ohne zusätzliche Verdrahtung, Anzeige der Betriebsbereitschaft über eine LED, optische Rufanzeige durch Blinken der LED an der Sprechentaste, verpolungssichere 2-Draht-Installation (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8), mit Mehrfachrahmen (waagerecht oder senkrecht) kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, jung abdeckrahmen, SI AI A 6 W, SIAIA6W, Innenstation für Türkommunikation, Aido, Anschlusskabel, Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolie, Bürosprechanlage, Concierge-Anlage, Duplex-Zentrale, Feuerwehrdurchsageeinrichtung, Feuerwehrruf-Anlage, Gegen-/Wechselsprechanlage, Gegensprechanlage, Hauptstelle, Industr, Innenstation, Symbole, Türkommunikation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,93*
€ 160,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,80*
€ 163,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,49*
€ 164,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,81*
€ 168,63*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,34*
€ 173,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.