Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, Glasrohr, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 522.523 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 4 A
ESKA 522.523 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 4 A
Artikel-Nr.:
     3461-40039637
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 4A mit der Auslösecharakteristik träge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
4 Ampere
Ausführung:
Glassicherung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, T 4 A, T4A, 522523, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639152, 639152
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0885*
€ 0,1458*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0863*
€ 0,1466*
4 Tage
280
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0876*
€ 0,1468*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0985*
€ 0,1618*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,466* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.