| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40040696 Herst.-Nr.: 7000-88001-2300030 EAN/GTIN: 4048879131575 |
| |
|
| | |
| M8 St. 0° / M8 Bu. 0° A-kod. PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP66K/IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel, 7000-88001-2300030, 7000880012300030, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Steckverbinder, Vergrößern, Verkeinern, Verringern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,45* | € 12,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,88* | € 12,86* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,21* | € 14,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,87* | € 15,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,07* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|