| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40041080 Herst.-Nr.: 87301351 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kabeldurchführungsplatte KDP/E 24 wird aus modifiziertem Polyamid 66 gefertigt und ist ein Durchführungsund Befestigungssystem für Leitungen und Druckluftschläuche, die im Schaltschrank-, Anlagen- oder Maschinenbau verwendet werden. Überall, wo schnelle, kabelschonende Montage mit hoher Packungsdichte gefragt ist, kommt die Durchführungsplatte zum Einsatz. Der Unterschied zu der bereits bestehenden KDP/N-Variante ist die etwas geringere Zugentlastung, da die KDP/E nur mit einer anstelle von zwei Elastomerplatten ausgestattet ist. Die besonderen Vorteile der KDP/E sind: ? Große Zeitersparnis bei der Montage ? Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis ? Hohe Packungsdichte ? Standard Ausschnittmaß ? Werkzeugfreie Montage durch Schnapphaken möglich, optional Schraubbefestigung ? Beschriftungsmöglichkeit ? Schutzart IP 65 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Membran | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, kabeleinführungsleiste ip65, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, 87301351, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch Kleingehäuse leer, Flansch für Zählerschrank, Flanscheinsatz, Flanschplatte, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |