Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Temperaturmessumformer S1SD-1TI-1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40041223
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     276400
EAN/GTIN:
     4050143066858
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
v_shortname: Temperaturmessumformer, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Gehäusebreite: 6,2 mm, Anschluss: Schraubklemmen, Analogeingang: ± mV, 2-Draht-Anschluss, 3-Draht-Anschluss, 4-Draht-Anschluss, Ausgang: 0(1) V ... 5 V, 0(2) V ... 10 V, 0(4) mA ... 20 mA, Funktionen: Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss: Power Bus oder Klemmen 1-, 2+ - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pepperl+fuchs temperaturmessumformer, temperaturfühler, S1SD-1TI-1U, S1SD1TI1U, 276400, DC PNP, Elektronischer Temperatursensor, Flachanlegefühler, Hysterese, Konverter, Messumformer, Schaltverstärker, Schnittstellenwandler, Temperatursens, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Trennschaltgerät, Trennverstärker, Trennwandler, Verstärker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,86*
€ 159,77*
Frei Haus
ab € 141,47*
€ 164,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,59*
€ 168,06*
Frei Haus
ab € 147,09*
€ 170,66*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,42*
€ 171,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
S-ADP-USB
ab € 83,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.