Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Geräteschutzschalter
>
Artikel
Phoenix Contact Thermischer Geräteschutzschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40041915
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0712259
EAN/GTIN:
4017918848385
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 Volt
Montageart:
steckbar
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Indonesien
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Sicherungs-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen phoenix contact
,
reihenklemmen
,
schutzschalter thermisch
,
TCP 4A
,
TCP4A
,
0712259
,
Sicherungs-Reihenklemme
,
Absicherungsklemme
,
Feinsicherung-Klemme
,
Feinsicherungsklemme
,
Geräteschutzschalter thermisch
,
Klemmensicherung
,
Reihenklemme
,
Sicherung-Klemme
,
Sicherungsklemme
,
0744630
,
744630
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 9,03*
€ 10,56*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 8,90*
€ 12,32*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,78*
€ 12,33*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,09*
€ 12,58*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,04*
€ 13,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Modul, Varistor und grüne LED, 110 bis 240 V AC/DC
Finder
9902023098
€ 2,79*
Zubehör
Zackbandmatte flach
Phoenix Contact
0803595
€ 5,782*
Zubehör
Roxburgh EMC DVS Varistor, 240V, 275V, 264J, Metall, 6500A max., 75 x 52.5 x 12.5mm, 12.5mm, L. 75mm
Roxburgh EMC
DVS240
€ 48,02*
Zubehör
Roxburgh EMC DVS Varistor, 24V, 30V, 8.8J, Metall, 1000A max., 75 x 52.5 x 12.5mm, 12.5mm, L. 75mm
Roxburgh EMC
DVS24
€ 61,88*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.