| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40042506 Herst.-Nr.: 121820 EAN/GTIN: 4013984128666 |
| |
|
| | |
| Schaltwerke 10 A 250V AC Schraubklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm². für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung Jalousie-Drehschalter-Einsatz 2-polig. 10 A 250V AC Schaltung 4/2. (Wendeschalter) mit Arretierung (Lieferzustand) als Taster verwendbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 Volt | Ausführung: | Schalter 2-polig | Bedienungsart: | Drehknopf | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rolladenschalter, Drehschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Drehschalter, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, drehschalter 2 polig, jalousiesteuerung up-einsätze, 121820, Jalousieschalter/-taster, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Jalousiecontrol, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rolll..., Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, Wipp-Jalousieschalter, 0838176, 838176 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,18* | € 26,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 20,42* | € 29,36* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,02* | € 29,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|