| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40043366 Herst.-Nr.: 188297 EAN/GTIN: 4050143018390 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 4 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 20 ... 253 V AC/DC, Betriebsstrom: 4 ... 250 mA AC 4 ... 100 mA DC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, NBB4-F1-US, NBB4F1US, 188297, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Näherungsinitiator, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 151,17* | € 185,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,51* | € 187,61* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 150,60* | € 187,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,18* | € 189,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,12* | € 217,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|