Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40043468 Herst.-Nr.: 22500501 EAN/GTIN: 4010312205327 |
| |
|
| | |
| Multifunktions-Sensorrelais UC für Helligkeit, Dämmerung, Wind, Regen und Frost. Stand-by-Verlust ohne Multisensor MS nur 0.5 Watt. Das Multifunktions-Sensorrelais MSR12-UC wertet einmal in jeder Sekunde die Signale des Multisensors MS aus und erteilt je nach Einstellung der Drehschalter auf der Frontseite entsprechende Steuerbefehle an die nachgeschalteten Aktoren. Die OptoMOS-Halbleiterausgänge schalten die an der Universalspannungs-Eingangsklemme +B1 anliegende Spannung. An ein Multifunktions-Sensorrelais MSR12-UC kann nur 1 Multisensor MS angeschlossen werden. Es können jedoch mehrere MSR12-UC an einen Multisensor MS angeschlossen werden, um z.B. bis zu drei Himmelsrichtungen mit den Lichtsensoren des MS auswerten zu können. Nur bei einem MSR12-UC muss der außenliegende Abschlusswiderstand vorhanden sein. Bei weiteren MSR12-UC muss er dagegen entfernt werden. Das Netzteil versorgt gleichzeitig den an die Klemmen MS1, MS2, MSA und MSB angeschlossenen Multisensor MS einschließlich der Beheizung der Regensensorfläche. Nach der Installation die automatische Synchronisation von ca. 1 Minute abwarten. In dieser Zeit leuchten 3 LEDs in ruhiger Folge. Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, din-schienen schaltnetzteil, MSR12-UC, MSR12UC, 22500501, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Dimmer, Dämmerungsschalter, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstoßrelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentralsteuerung, 0632867, 632867 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,27* | € 58,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,81* | € 58,68* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,70* | € 58,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,14* | € 59,38* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 48,89* | € 62,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|