Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puls Netzteil, AC 100-240V / DC 110-300vdc, 24V 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3461-40043580
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QS10.241
EAN/GTIN:
     875404000167
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Stromversorgung
  • 100-240V Weitbereichseingang, aktive PFC
  • Wirkungsgrad bis zu 93%, SEMI F47 approved
  • Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom
  • 50% Leistungsreserve für 4s verfügbar
  • Volle Ausgangsleistung zwischen -25 und +60°C
  • Schnellanschluß Federkraftklemmen, DC-OK Relaiskontakte

    Ausgang: 24 - 28Vdc, 10 - 9A, 240W
    Eingang: AC 100 - 240Vac, DC 88 - 375Vdc

  • Größe: 60 x 124 x 117mm (B x H x T)
  • Gewicht: 900g
    Weitere Informationen:
    Ausführung des elektrischen Anschlusses:
    Klemmanschluss
    Breite:
    60 Millimeter
    Schutzart (IP):
    IP20
    Herkunftsland:
    China
    Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil puls, din-schienen schaltnetzteil, QS10.241, Wechselstromversorgung, 1-phasig, AC/DC-Wandler, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, DIN-rail power supply, Din-Schienen-Schaltnetzteil, Energieversorgung, Gleichstromversorgung, Hutschiene, Hutschienen-Netzteil, Hutschienen-Schaltnetzteil, Hutschienen-Stromversorgung, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Stromwandler, einphasig, power supply
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,98*
    ab € 183,67*
    € 208,45*
    Frei Haus
    ab € 181,56*
    € 211,41*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 186,43*
    € 211,42*
    Frei Haus
    ab € 189,42*
    € 214,68*
    Lager 3461
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 195,32*
    € 223,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3461
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,40*
    € 265,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 218,95*
    € 260,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 211,39*
    € 251,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 208,24*
    € 247,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 195,32*
    € 232,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3461
    Versand: Lager 3461
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 50,00*
    € 6,99*
    Mindestbestellwert: € 50,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Puls
    UBC10.241
    € 275,70*
    Zubehör
    Puls
    UB10.241
    € 200,43*
    Zubehör
    Puls
    UF20.241
    € 202,73*
    Zubehör
    Puls
    ZM1.WALL
    € 7,12*
    Zubehör
    Puls
    ZM13.SIDE
    € 11,80*
    Zubehör
    RS Pro
    359015
    € 102,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.