| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40043630 Herst.-Nr.: REA125Y EAN/GTIN: 3599430010750 |
| |
|
| | |
| Innenstation Audio AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH. Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Montageart: | Aufputz | Breite: | 93 Millimeter | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REA125Y, Innenstation für Türkommunikation, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, GSM-Telefon, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Innensprechstelle, Innenstation, Phone, S, Sprechstelle, TOUCH, Wohnungsstation |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,77* | € 68,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,55* | € 69,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,42* | € 70,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,09* | € 72,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 56,23* | € 75,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|