Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom Audio Modul 2D Edelstahl MODESTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Modul 2D Edelstahl MODESTA REN410Y
Audio-Modul 2D Edelstahl MODESTA REN410Y
Artikel-Nr.:
     3461-40043637
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REN410Y
EAN/GTIN:
     3599430013522
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager
Audio Modul EB 2Draht Edelstahl matt MODESTA. Audio-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen als Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Komplettgerät bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechgitter und steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Lautsprecherelektronik in gekapselte Monoblock-Bauweise. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Farbe:
Silber
Breite:
120 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: REN410Y, Türstation für Türkommunikation, Audioeinheit, Audiomodul, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Einbau-Türlautsprecher, Einbaulautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, MODESTA, Ruflautsprecher, Treppenhaustürstation, Türlautsprecher, Türstat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,84*
€ 245,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,59*
€ 248,96*
Frei Haus
ab € 209,64*
€ 253,01*
Frei Haus
ab € 211,65*
€ 255,51*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,21*
€ 269,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,20*
€ 320,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELCOM
REH301Y
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.