| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40043643 Herst.-Nr.: REW112Y EAN/GTIN: 3599430011115 |
| |
|
| | |
| Unterputzgehäuse für Türstation aus Edelstahl zur Montage im Mauerwerk. Gehäuse mit austellbaren Mauerankern, rückseitigen Befestigunglöchern und vorgestanzte, ausbrechbare Leitungseinführungen an allen Seiten. Gehäusetiefe 47 mm mit Putzausgleich bis 17 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 92 Millimeter | Farbe: | Silber | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Flach-Rahmen, Aufputzgehäuse, Briefkastengehäuse, Briefkastenputzblende, Durchwurfbriefkasten-Zubehör, Durchwurfbriefkastenputzblende, Gehäuse, Gehäuse für Türstation, Gehäuse-Aufputz, Gehäuse-Freis, Kasten, Unterputzkasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,42* | € 69,13* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,18* | € 70,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,06* | € 71,14* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,48* | € 71,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,73* | € 72,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|