Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrplastik Systemtechnik KDP/X 24/14, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40043820
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     87301345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Die Kabeldurchführungsplatte KDP/X 24 wird aus modifiziertem Polyamid 66 gefertigt und ist ein Durchführungs- und Befestigungssystem für Leitungen und Druckluft-schläuche, die im Schaltschrank-, Anlagen- oder Maschi-nenbau verwendet werden. Überall, wo schnelle, kabel-schonende Montage mit hoher Packungsdichte gefragt ist, kommt die Durchführungsplatte zum Einsatz. Der Unter-schied zu der bereits bestehenden KDP/N-Variante ist, dass die KDP/X nur mit einer anstelle von zwei Elastomer-platten ausgestattet ist.
Die besonderen Vorteile der KDP/X sind:
  • Große Zeitersparnis bei der Montage
  • Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (Kosten-vorteil gegenüber der KDP/N)
  • Hohe Packungsdichte
  • Standard Ausschnittmaß
  • Werkzeugfreie Montage durch Schnapphaken möglich, optional Schraubbefestigung
  • Beschriftungsmöglichkeit
  • Schutzart IP 65
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    59 Millimeter
    Ausführung:
    Membran
    Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, kabeleinführungsleiste ip65, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, 87301345, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch Kleingehäuse leer, Flansch für Zählerschrank, Flanscheinsatz, Flanschplatte, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3461
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 23,25*
    € 32,84*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 23,38*
    € 32,85*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 27,28*
    € 37,13*
    Preise: Lager 3461
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,84*
    € 39,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,31*
    € 38,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,15*
    € 34,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,15*
    € 33,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3461
    Versand: Lager 3461
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 50,00*
    € 6,99*
    Mindestbestellwert: € 50,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.