Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EMV Messingkabelverschraubung M16, lang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ms-Kabelverschraubung M16x1,5 4,5-10mm EMSKV L 16 EMV-Z
Ms-Kabelverschraubung M16x1,5 4,5-10mm EMSKV L 16 EMV-Z
Artikel-Nr.:
     3461-40045491
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065183
EAN/GTIN:
     4007685032964
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16
SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung. Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen metall, EMSKV-L 16 EMV-Z, EMSKVL16EMVZ, 10065183, EMV, EMV-Kabeleinführung, EMV-Kabelverschraubung, Einführung, HKL, Hummel, IP66, IP68, Ipon, Jacob, Jakob, KV, Konus, Konusverschraubung, Kunststoffverschraubung, Lapp, Messingverschraubung, Metallverschraubung, PG, PG Verschraubung, Perfect, Schirmung, Schlemmer, Skin Top, Sprint, V-Rec, Verschraubung, Wiska
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,27*
€ 243,54*
€ 5,95*
ab € 199,3205*
€ 243,5505*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,88*
€ 247,37*
Frei Haus
ab € 206,32*
€ 251,11*
Frei Haus
ab € 208,46*
€ 253,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,37*
€ 294,3703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,49*
€ 277,8531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,50*
€ 262,395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,70*
€ 251,923
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,88*
€ 241,4272
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,0576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062184
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.