Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EMV Messingkabelverschraubung M12, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40045504
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065182
EAN/GTIN:
     4007685032957
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung. Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, EMSKV-L 12 EMV-Z, EMSKVL12EMVZ, 10065182, EMV, EMV-Kabeleinführung, EMV-Kabelverschraubung, Einführung, HKL, Hummel, IP66, IP68, Ipon, Jacob, Jakob, KV, Konus, Konusverschraubung, Kunststoffverschraubung, Lapp, Messingverschraubung, Metallverschraubung, PG, PG Verschraubung, Perfect, Schirmung, Schlemmer, Skin Top, Sprint, V-Rec, Verschraubung, Wiska
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,1043*
€ 4,1043*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1216*
€ 4,1216*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2798*
€ 4,2798*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,77*
€ 208,99*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1043*
€ 4,88412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 205,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063210
ab € 0,49791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.