Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40045654 Herst.-Nr.: 2CKA001724A4333 EAN/GTIN: 4011395190722 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe, alpinweiß, Busch-balance SI, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, ISDN-Dosenabdeckung, Lautsprecher-Steckdose, Lautsprecheranschlußdose, Lautsprechersteckdose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Unterputz, UAE Abdeckung, USB Lautsprecher, USB Speaker, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, tae abdeckung busch jäger, tae abdeckung weiß, tae abdeckung, 2539-914, 2539914, 2CKA001724A4333, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, 914, AB-Anschlussdose, ABB, ADO-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennen-Abdeckung, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, B&J, BJ, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Datenkommunikation, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterpr, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, TV-Abdeckung, Telefon-Anschlussdose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefonausgang-Anschlüsse, Telefondose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Telekommunikationsanschlussdose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 2,92* | € 4,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,98* | € 4,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,99* | € 4,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,99* | € 4,13* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,26* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|