| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40045728 Herst.-Nr.: 2CKA001724A4340 EAN/GTIN: 4011395190869 |
| |
|
| | |
| XLR-Zentralscheibe, alpinweiß, Busch-balance SI, Abdeckungen für Datenkommunikation, XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, XLR Abdeckung, Anschlussdose XLR, Chassissteckdose XLR, Steckdose XLR, XLR Dose, XLR Steckverbinder, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, 2553-914, 2553914, 2CKA001724A4340, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, 914, AB-Anschlussdose, ABB, ADO-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennen-Abdeckung, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, B&J, BJ, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Datenkommunikation, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterpr, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, TV-Abdeckung, Telefon-Anschlussdose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefondose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Telekommunikationsanschlussdose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, UAE-Abdeckung, VDI-Anschluss, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, XLR-Zentralscheibe, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,58* | € 7,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,64* | € 7,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,73* | € 8,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 5,93* | € 8,46* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,94* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|