Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40045758 Herst.-Nr.: 2CKA001753A0226 EAN/GTIN: 4011395190715 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe, alpinweiß, Busch-balance SI, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, ISDN-Dosenabdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, 1803-02-914, 180302914, 2CKA001753A0226, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, 2, 914, AB-Anschlussdose, ABB, ADO-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennen-Abdeckung, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, B&J, BJ, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Datenkommunikation, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterpr, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, RJ45-Anschluss, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, TV-Abdeckung, Telefon-Anschlussdose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefondose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Telekommunikationsanschlussdose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralscheibe 2-fach, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,70* | ab € 2,84* | € 3,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 2,93* | € 4,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,00* | € 4,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,00* | € 4,20* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,22* | € 4,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|