| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40047269 Herst.-Nr.: 2316200 EAN/GTIN: 4250111810555 |
| |
|
| | |
| VSU-100 Video-Umsetzer 75Ohm > symetrisch AP 6D-Video lichtgrau. Video-Umsetzer mit Aufputzgehäuse für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 6Draht-Video-Technik. Umsetzer wandelt ein asymmetrisches Standard 75 Ohm Videosignal in ein symmetrisches i2-BUS Videosignal zur Übertragung auf einer 2-Draht Leitung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | aufputz | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kamera, Kamera, Netzteil, Videoverteiler,VS..., Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittste, Netzteil, Umsetzer, VSU-100, VSU-110, VideoUmsetzer, Videoverteiler, 7105103 |
| | |
| |