| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40048620 Herst.-Nr.: 55632 EAN/GTIN: 4011459556327 |
| |
|
| | |
| Etagenplatte-Classic, witterungsbeständiger Kunststoff Weiß, max. 12 V (AC-DC) 1,5 A, Aufputzmontage, 2 Flächentaster, 72 x 100 x 25 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ETA 632 WS, ETA632WS, 55632, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelknopf, Klingelkontakt, Klingeltaster, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signal, 1201254 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,71* | € 29,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,02* | € 29,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,12* | € 31,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,41* | € 31,63* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,38* | € 33,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|