Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelverschraubung vollmetrisch lang M40, PA, silbergrau, RAL 7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M40 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 18mm IP68
Kabelverschraubung M40 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 18mm IP68
Artikel-Nr.:
     3461-40048900
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022933
EAN/GTIN:
     4012195004004
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: V-TEC VM L40 SGR, VTECVML40SGR, 2022933, Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoffhutmutterkabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, 0476774, 476774
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,73743*
€ 3,74743*
10
€ 5,00*
ab € 3,047*
€ 4,127*
10
€ 3,90*
ab € 3,138*
€ 4,238*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,5918*
€ 6,1118*
1
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,1118*
€ 7,27304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7918*
€ 6,89224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3018*
€ 6,30914
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,5918*
€ 5,46424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.