Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Wandsteckdose 16A 5p 400V 6h IP44, 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40049261
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     106
EAN/GTIN:
     4024941001069
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: mit Schraubklemme, Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035, Gerätehöhe: 154 mm, Gerätebreite: 83 mm, Gerätetiefe: 130 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 16a 6h 400v, cee wanddose, cee wanddose 16a, 106, CEE-Steckdose (IEC 60309), CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose, 1016011
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 14,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,39*
€ 14,59*
€ 5,00*
ab € 11,61*
€ 15,98*
€ 3,90*
ab € 13,18*
€ 18,13*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,49*
€ 26,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,91*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210950
ab € 34,56*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21689
ab € 17,62*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.