Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40049362 Herst.-Nr.: 31240 EAN/GTIN: 4024941312400 |
| |
|
| | |
| Kupplung QUICK-CONNECT TE 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP67,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gerätehöhe: 163 mm, Gerätebreite: 71 mm, Gerätetiefe: 77 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 16a, leistungsstecker, cee-kupplung 230v, 31240, CEE-Kupplung (IEC 60309), CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, 1016446 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,49* | € 35,25* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 33,33* | € 44,33* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 33,02* | € 44,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 33,79* | € 44,77* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 45,80* | € 58,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|