Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Wanddose-Kleinsp 16A 2p <50V DC 10h, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40049386
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     415
EAN/GTIN:
     4024941004152
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Kleinspannungs-Wandsteckdose 16A 2p (2P)<50V DC (20 bis 25 und 40 bis 50V) 10h IP44, Frequenz: Gleichstrom (DC), Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Gehäusegröße: 80x70 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: mit Schraubklemme, Kabeleinführung: 1xM25 oben, Gerätefarbe: Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035, Gerätehöhe: 113 mm, Gerätebreite: 70 mm, Gerätetiefe: 79 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a 2p, cee wanddose, cee wanddose 16a, 415, CEE-Steckdose (IEC 60309), CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose, 1004041
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,40*
€ 73,28*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,41*
€ 78,09*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,88*
€ 80,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 63,68*
€ 80,99*
€ 5,00*
ab € 63,96*
€ 81,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4427
ab € 39,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.