Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Schlüsselschalter UP für Profil-Halbzy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 4416 Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Aluminium
Berker 4416 Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Aluminium
Artikel-Nr.:
     3461-40049881
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4416
EAN/GTIN:
     4011334029007
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsselschalter Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 2-polig Aus/Wechsel - mit Aufdruck - mit Deckelverriegelung - mit Up-Dose - mit Leitungseinführung d. 22,5 mm (PG 16) unten - mit Schraubklemmen - 16 A - 250 V~ - Einbautiefe Durchm. 73 x 65 mm - Abmessungen Aluminium Abdeckplatte (B x H) 100 x 125 mm - Profil-Halbzylinder siehe Modul-Einsätze / Zubehör Best.-Nr. 1818, 1818 01 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schlüsselschalter, berker schlüsselschalter up, schlüsseltaster, schlüsseltaster berker, 4416, Installationsschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontroll-Wippschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter, 0818671, 818671
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,94*
€ 100,12*
€ 5,46*
ab € 81,32*
€ 100,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,33*
€ 102,70*
Frei Haus
ab € 84,66*
€ 103,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,80*
€ 109,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.