Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Bügelschelle 70-76mm, St, FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OBO Bettermann Bügelschelle 70-76mm, St, FT
Artikel-Nr.:
     3461-40053409
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1175769
EAN/GTIN:
     4012195073390
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 70-76mm
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, 2056U 76 FT, 2056U76FT, 1175769, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle, 0420566, 420566
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,1125*
€ 315,4325*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,635*
€ 328,765*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,4325*
€ 375,36468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,6025*
€ 371,99698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,7325*
€ 359,06168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,7425*
€ 342,41358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,1125*
€ 311,91388
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,4845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.