Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
OBO Bettermann Kabelverschraubung PG11, PA, silbergrau, RAL 7001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40053892
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2022621
EAN/GTIN:
4012195160816
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
... >
Lager 3461
>
Einführungssysteme für Kabel/Leitungen
>
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe:
V-TEC PG11 SGR
,
VTECPG11SGR
,
2022621
,
Hutmutterkabelverschraubung
,
Kunststoffhutmutterkabelverschraubung
,
Kunststoffkabelverschraubung
,
0480112
,
480112
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,4177*
€ 0,5877*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4564*
€ 0,6364*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,46416*
€ 0,64416*
Lager 6232
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4758*
€ 0,6658*
Lager 986
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,4986*
€ 0,6886*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6364*
€ 0,75732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6164*
€ 0,73352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5264*
€ 0,62642
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 31,82* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelverschraubung PG11 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2024721
ab € 0,40926*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG13,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2024748
ab € 0,45242*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG21 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2024764
ab € 0,82384*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG29 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2024772
ab € 1,76951*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG36 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2024780
ab € 3,10796*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG42 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2024799
ab € 4,54685*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG48 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2024802
ab € 4,84329*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG9 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2024713
ab € 0,39277*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG13,5 V-TEC PA si-gr unbeh 9mm Polyamid (PA) silbergrau IP68 V-TECPG13.5SGR
OBO BETTERMANN
2022648
ab € 0,45242*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG16 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 10mm IP68 V-TECPG16SGR
OBO BETTERMANN
2022656
ab € 0,49811*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG21 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 11mm IP68 V-TECPG21SGR
OBO BETTERMANN
2022664
ab € 0,82384*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG29 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 11mm IP68 V-TECPG29SGR
OBO BETTERMANN
2022672
ab € 1,75951*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG36 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 13mm IP68 V-TECPG36SGR
OBO BETTERMANN
2022680
ab € 3,10796*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG42 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 13mm IP68 V-TECPG42SGR
OBO BETTERMANN
2022699
ab € 4,55685*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG48 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 14mm IP68 V-TECPG48SGR
OBO BETTERMANN
2022702
ab € 4,85289*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen