Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Verschlussschraube PG21, CuZn, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussschraube PG21 Messing vernickelt
Verschlussschraube PG21 Messing vernickelt
Verschlussschraube PG21 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-40054051
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090201
EAN/GTIN:
     4012195194231
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen, 168 MS PG21, 168MSPG21, 2090201, Verschlussschraube, Kabelverschraubung, Kunststoffschraube, MS-Verschraubung, 0480555, 480555
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8505*
€ 1,8505*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,8602*
€ 1,8602*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,9206*
€ 1,9206*
50
€ 5,00*
ab € 1,9642*
€ 1,9642*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,0572*
€ 2,0572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8505*
€ 2,2021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.