Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40054298 Herst.-Nr.: 5350905 EAN/GTIN: 4012195426912 |
| |
|
| | |
| ? Verstellbar für Rohrdurchmesser von 60-130 mm? Mit 2 Anschlusslöchern Ø 7 mm ? Mit 1 Anschlussloch Ø 9 mm? Mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm? Inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Edelstahl (V2A) | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 301 V-VA, 301VVA, 5350905, Rohrschelle für Blitzschutz, Blitzschelle, Blitzschutz, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Rohrschelle, 0430579, 430579 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,3385* | € 22,3685* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,7638* | € 24,0638* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,38* | € 24,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,38* | € 24,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,0745* | € 25,6945* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,2677* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|