Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40054337 Herst.-Nr.: 5015081 EAN/GTIN: 4012195378310 |
| |
|
| | |
| Potentialausgleichsschiene mit Metallfuß für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305? Abdeckhaube aus Polystyrol, grau? Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar? Fußplatte aus Stahl, bandverzinkt? Kontaktleiste aus Messing, vernickelt? Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt? blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)Anschlussmöglichkeiten:? 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²? 1 Rundleiter Rd 8-10? 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Abdeckhaube | Breite: | 52 Millimeter | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1809 M, 1809M, 5015081, Potentialausgleich-Schiene, Erdung, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, 0430175, 430175 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,28* | € 28,78* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,15* | € 28,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,06* | € 29,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,32* | € 29,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,29* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|