Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Kleinhuis CONUS-Kabelverschraubung, Pg 36, Kabel-Ø 25-32 mm, ohne Flammschutz, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40055440
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
4011126022162
EAN/GTIN:
4011126022162
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36
kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff
CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Nenngröße : Pg 36 für Kabel-Ø : 25 - 32 mm Anschlussgewindelänge : 13 mm Schlüsselweite 1 : 50 mm Schlüsselweite 2 : 53 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : SBR/NBR Werkstoff Druckring : galv. verz. blaupass. Stahl Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Einführungssysteme für Kabel/Leitungen
>
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe:
1250/36
,
125036
,
4011126022162
,
90°-Winkel-Verschraubung
,
Anbau-Kabelstutzen
,
Anbaustutzen
,
CONUS-Kabelverschraubung
,
DIN-Kabelverschraubung
,
EMV-Kabelverschraubung
,
EMV-Verschraubung
,
EX-Kabelverschraubung
,
Explosionsgeschützte Kabelverschraubung
,
Flachkabelverschraubung
,
ISO-Kabelverschraubung
,
Kabeleinführungsstutzen
,
Kunststoffkabelverschraubung
,
MS-Kabelverschraubung
,
Messing-Kabelverschraubung
,
Pg-Kabelverschraubung
,
Reduzier-Kabelverschraubung
,
Standardkabelverschraubung
,
Stopfbuchsenverschraubung
,
UL Kabelverschraubung
,
Universal-Winkel-Verschraubung
,
VDE Kabelverschraubung
,
Verschraubung für Flachkabel
,
Verschraubung für Kabel
,
Zwillings-Kabelverschraubung
,
Zwillingsverschraubung
,
0482017
,
482017
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,3356*
€ 9,5256*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,9926*
€ 11,4826*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,5229*
€ 13,6629*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,5256*
€ 11,33546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1556*
€ 10,89516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3356*
€ 8,72936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 95,256* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelverschraubung PG11 PA gr unbeh 15mm IP54 Polyamid (PA) ger 1251/11
HKL
ab € 1,4261*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG11 PA gr unbeh 6mm IP54 ger Polyamid (PA) 1252/11
HKL
ab € 0,9979*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG11 PA gr unbeh 8mm IP54 ger Polyamid (PA) 1250/11
HKL
ab € 0,7726*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG13,5 PA gr unbeh 15mm IP54 Polyamid (PA) ger 1251/13
HKL
ab € 1,7464*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG13,5 PA gr unbeh 6mm IP54 ger Polyamid (PA) 1252/13
HKL
ab € 1,1406*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG16 PA gr unbeh 10mm IP54 Polyamid (PA) ger 1250/16
HKL
ab € 1,1415*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG16 PA gr unbeh 15mm IP54 Polyamid (PA) ger 1251/16
HKL
ab € 2,1064*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG16 PA gr unbeh 6mm IP54 ger Polyamid (PA) 1252/16
HKL
ab € 1,3177*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG21 PA gr unbeh 11mm IP54 Polyamid (PA) ger 1250/21
HKL
ab € 1,7036*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG21 PA gr unbeh 15mm IP54 Polyamid (PA) ger 1251/21
HKL
ab € 3,1664*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG29 PA gr unbeh 11mm IP54 Polyamid (PA) ger 1250/29
HKL
ab € 3,3682*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG29 PA gr unbeh 15mm IP54 Polyamid (PA) ger 1251/29
HKL
ab € 5,11392*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG42 PA gr unbeh 13mm IP54 Polyamid (PA) ger 1250/42
HKL
ab € 11,552*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG48 PA gr unbeh 15mm IP54 Polyamid (PA) ger 1250/48
HKL
ab € 13,102*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG7 PA gr unbeh 7,5mm IP54 Polyamid (PA) ger 1250/07
HKL
ab € 0,7404*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen