Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kippdübel mit Gewinde M6, Gewindelänge 95 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Kippdübel mit Gewinde M6, Gewindelänge 95 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Artikel-Nr.:
     3461-40055525
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126042740
EAN/GTIN:
     4011126042740
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel, mit Deckenhaken, inkl. 2 U-Scheiben nach DIN EN ISO 7089 und 2 Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4035, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden. Gewinde : M 6 Gewindelänge : 90 mm Gesamtlänge : 130 mm Bohrloch-Ø : 17 mm Erforderliche Hohlraumtiefe : 70 mm max. Plattendicke : 40 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,2 kN (die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit und gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes) Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Achse : Messing - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mit Deckenhaken
Gewindemaß (metrisch):
6
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, 24H100, 4011126042740, 6er dübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflansch-Dübel, Doppelflanschdübel, Dübel, Gasbeton-Dübel, Gasbetondübel, Gipsdübel, Gipskarton-Dübel, Gipskartondübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Mehrzweckdübel, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppen-Dübel, Schuppendübel, Setzeisendübel, Spiral-Dübel, Spiraldübel, Spreizdübel, Standard-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben, 0445135, 445135
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 3,1664*
€ 3,9564*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,1737*
€ 3,9637*
25
Frei Haus
ab € 3,3056*
€ 4,1056*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,9937*
€ 4,9337*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,9637*
€ 4,7168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9037*
€ 4,6454
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,7537*
€ 4,4669
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,6437*
€ 4,336
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,1737*
€ 3,7767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 99,0925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.