Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Schraubenlose Verbindungsklemme, Klemmbereich 0,75-1,5mm², 3fach, 400V, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckklemme 3f 400V 17,5A 0,75-1,5qmm lgr f.Massivleiter
Steckklemme 3f 400V 17,5A 0,75-1,5qmm lgr f.Massivleiter
Artikel-Nr.:
     3461-40055562
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126028799
EAN/GTIN:
     4011126028799
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Schraubenlose Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 mit 2 gegenüberliegenden Prüflöchern, zur Verbindung eindrähtiger, massiver Leiter, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 10 x 14 x 18 mm Klemmbereich : 0,75 - 1,5 mm² Klemmstellen : 3 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmrahmen : Kupferlegierung, verzinnt Werkstoff Klemmfeder : Edelstahl, rostfrei Temperaturbeständigkeit : -30° bis 110°C Nennspannung : 400 V Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 3-leiter, dosenklemme, hkl dosenklemme, 2001/1.5/3, 20011.53, 4011126028799, Steckklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Verbindungsdosenklemme, 0451052, 451052
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,134*
€ 0,195*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,14589*
€ 0,27389*
1
€ 5,95*
ab € 0,14712*
€ 0,27812*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2593*
€ 0,4793*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,14812*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.