Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Schraubenlose Verbindungsklemme, Klemmbereich 1,0-2,5 mm², Kunststoff PA, RAL 5010, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Schraubenlose Verbindungsklemme, Klemmbereich 1,0-2,5 mm², Kunststoff PA, RAL 5010, enzianblau
Artikel-Nr.:
     3461-40055564
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126028744
EAN/GTIN:
     4011126028744
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Schraubenlose Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 mit 2 gegenüberliegenden Prüflöchern, zur Verbindung eindrähtiger, massiver Leiter, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 11 x 19 x 22,5 mm Klemmbereich : 1,0 - 2,5 mm² Klemmstellen : 4 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmrahmen : Kupferlegierung, verzinnt Werkstoff Klemmfeder : Edelstahl, rostfrei Temperaturbeständigkeit : -30° bis 110°C Nennspannung : 400 V Farbton : enzianblau RAL : 5010 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme, 2002/2.5/4, 20022.54, 4011126028744, Steckklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Verbindungsdosenklemme, 0451053, 451053
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,3185*
€ 0,6164*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,3356*
€ 0,6356*
€ 5,95*
ab € 0,42206*
€ 0,79206*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6164*
€ 0,73352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4585*
€ 0,54562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3985*
€ 0,47422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3185*
€ 0,37902
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,135*
Ähnlich
HKL
ab € 0,14812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.