Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-40057235 Herst.-Nr.: 373R12 EAN/GTIN: 4012078062770 |
| |
|
|  |  |
 | Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp und massiver Cu-Anschraublasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | aluminium | Herkunftsland: | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rohrkabelschuh, presskabelschuh klauke, presskabelschuh, 373R12, Presskabelschuh für Al-Leiter, Alcukabelschuh, Alu-Kabelschuh, Aluminium-Presskabelschuh, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh für Al/St-Seile, Kabelschuh nach DIN 46329, Presskabelschuh für Aluminium-Leiter, 0305890, 305890 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 20,8674* | € 29,4184* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 20,7075* | € 29,4185* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 21,65* | € 29,98* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,40* | ab € 23,61023* | € 31,91023* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 2 |  | € 4,95* | ab € 25,36* | € 34,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|