Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY 2000 Trägerklammer-Satz, 200 mm, 11 mm Max. Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40058157
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     570140
EAN/GTIN:
     3479775701400
Suchbegriffe:
Profilschiene
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
nVent Caddy Trägersystem CADDY 2200EG Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY 2200EG Artikelnummer: 570140 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mit Schiene
Gewindemaß (metrisch):
6
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: U-Profilschiene, trägerklemmen caddy, profilschiene, 2200EG, 570140, Schraubklemme, Ankerschiene, Befestigungselement, Befestigungselement für Profilschiene, Befestigungsklammer, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Profilschiene, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Drehclip, Einfachprofil, Flansch-Metallbandhänger, Flanschhänger, Flanschklammer, Flanschrohrklammer, Grundplatte, Grundprofil, H-Klammer, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, KT-Schiene, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Kabeltragsystem, Kabelträger-Wandregisterschiene für Konsolen, Klammer, Klemmensatz, Kombiprofil, L-Profil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Schiene, Steckklammer, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, T-Stiel, Tragprofil, Tragschiene, Trägerschraubklammer, U-Profil, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabeltragsystem, Zubehör für Kabelträger-System, Zählerschiene, leicht, mittel, schwer, 0467777, 467777
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 15,92*
€ 17,80*
25
Frei Haus
ab € 15,934*
€ 17,904*
25
Frei Haus
ab € 16,1032*
€ 18,0732*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 16,1905*
€ 18,1205*
30 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 16,5127*
€ 18,4227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,1205*
€ 21,5634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,9605*
€ 21,373
pro Stück
ab 125 Stück
€ 17,3805*
€ 20,6828
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,9805*
€ 20,2068
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 16,1905*
€ 19,2667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 453,0125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.