Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
>
Artikel
Weidmüller Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 6 A, Polzahl: 6, 52 mm, mittelgelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40059588
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
0480020000
EAN/GTIN:
4008190100872
Suchbegriffe:
MF 1/6 4X6.3/2.8
MF164X6.32.8
0480020000
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Bemessungsspannung:
400 Volt
Montageart:
Direktmontage
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Ungarn
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Weitere Suchbegriffe:
Dosenklemme
,
Einspeisungsklemme
,
Europaklemmleiste
,
Geräteklemme
,
Klemmenleiste
,
Leuchtenklemme
,
Lüsterklemme
,
N-Klemme
,
Netzanschlussklemme
,
PE- und N-Klemme
,
PE-Klemme
,
Reihenklemme
,
Steckklemme
,
Steckklemme für N-Leiter
,
Steckklemme für PE- und N-Leiter
,
Steckklemme für PE-Leiter
,
Verbindungsklemme
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,8463*
€ 5,6763*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,173*
€ 5,983*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4859*
€ 6,3659*
Lager 2064
51 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,5946*
€ 6,5146*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,982*
€ 6,952*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,983*
€ 7,11977
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,173*
€ 6,15587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 598,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen