| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40060214 Herst.-Nr.: 55531 EAN/GTIN: 4011459555313 |
| |
|
| | |
| Etagenplatte, Alu silber eloxiert EV1, max. 12 V AC/DC (1,5 A) Min: 5 V (1 mA), Aufputzmontage, 1 Klingeltaster einreihig, 38 x 98 x 15 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, ETA 501 GA, ETA501GA, 55531, Klingeldrücker, Aluplatte, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Rufta, 1201840 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,15* | € 34,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,57* | € 35,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,11* | € 36,00* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,60* | € 36,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,53* | € 40,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|