| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40060216 Herst.-Nr.: 55533 EAN/GTIN: 4011459555337 |
| |
|
| | |
| Etagenplatte, Alu silber eloxiert EV1, max. 12 V AC/DC (1,5 A) Min: 5 V (1 mA), Aufputzmontage, 3 Klingeltaster einreihig, 86 x 98 x 15 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, ETA 503 GA, ETA503GA, 55533, Klingeldrücker, Aluplatte, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Rufta, 1201842 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,71* | € 69,42* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,02* | € 69,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,83* | € 70,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,13* | € 71,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 59,94* | € 78,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|