Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Klingeltaster, Aluminium schwarz, Kunststoff Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40060220
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     63032
EAN/GTIN:
     4011459630324
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster, Aluminium schwarz, Kunststoff Rot, max. 12 V AC/DC (1,5 A) Min: 5 V (1 mA), LED: 12 V AC/0,02 A, IP54, 22 x 27 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PROTACT 100 LED, PROTACT100LED, 63032, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Einschraubkontakte, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objek, Protact, 1204358
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,33*
€ 23,01*
2 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 23,03*
4 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 19,56*
€ 26,77*
1
€ 5,00*
ab € 20,32*
€ 27,59*
Lager 3461
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 22,46*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 91,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
63022
ab € 19,22*
Ähnlich
Grothe
63042
ab € 16,93*
Ähnlich
Grothe
63052
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.