Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Automatische Rückschlagklappe AVM 12 Einbau in Rohre, DN125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40063279
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungs Rückschlagklappe
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
rückschlagklappe dn125
Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Strömungsrichtung bei vertikalem Einbau von unten nach oben. Mit 2 gegenläufigen Klappenhälften aus Aluminium. Mit umlaufender Dichtung. Rückschlagklappen im Luftstrom öffnend und über Federkraft schließend.Artikel: AVM 12, Luftrichtung: Be- oder Entlüftung, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,35 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 125 mm, Breite: 124 mm, Höhe: 124 mm, Tiefe: 88 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: ja, Geeignet für Rohrlüfter: ja, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Herkunftsland:
Litauen
Weitere Suchbegriffe: lüftungs rückschlagklappe, maico rückschlagklappe, AVM 12, AVM12, 0093.0003, Rückschlagventil, runder Luftkanal, Außenklappe, Außenverschluss, Außenwand, Belüftungsklappe, Dach, Entlüftungsklappe, Innenklappe, Innenverschluss, Innenverschlussklappe, Kanal-Verschlussklappe, Kanalklappe, Kla, Klappe, Rohr-Verschlussklappe, Rohrklappe, Ventilator-Verschlussklappe, Ventilatorklappe, Verschlussklappe, 1602139
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,90*
€ 57,24*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,98*
€ 57,49*
€ 5,46*
ab € 44,80*
€ 58,23*
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 59,96*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,35*
€ 61,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.