Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Tellerventil, Brandschutz TB 15 DN150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40063330
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tellerventil
maico tellerventil
tellerventil
tellerventil dn 150
Tellerventile zur Entlüftung. Einbaurahmen und Ventilgehäuse mit einem Bajonettverschluss verbunden. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller. Montage mit Einbaurahmen. Feuerwiderstandsklasse K 90 - 18017. Montage innerhalb und außerhalb brandfester Schachtwände. Typenreihe WBV: Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung und hermetisch gekapselter Auslösevorrichtung. Typenreihe TB: Arretierung der Absperrvorrichtung durch cadmiumfreie Schmelzlotsicherung. Auslösung der Schmelzlotsicherung bei 72 °C oder von Hand. Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).Artikel: TB 15, Luftrichtung: Entlüftung, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,7 kg, Brandschutz: ja, Geeignet für Nennweite: 150 mm, Breite: 183 mm, Höhe: 183 mm, Tiefe: 97 mm, Zulassungsnummer: Z-41.3-606, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: ja, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: TB 15, TB15, 0151.0272, Luftdurchlassventil, Ansaugdüse, Befestigungsschelle, Dachdurchführung, Dachhaube, Dachpfanne, Dunkelkammervorsatz, Luftauslass, Lufteinlass, Lufteinlass/Luftauslass für Lüftungssysteme, Regengitter, Türlüftungsgitter, Weitwurfdüse, Zuluftelement, Zweitraumentlüftung, 1601339
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,25*
€ 121,69*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,70*
€ 122,26*
€ 5,46*
ab € 99,05*
€ 123,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,30*
€ 127,91*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,98*
€ 131,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.