Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Tellerventil, Metall TM 16 DN160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40063335
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tellerventil
maico tellerventil
tellerventil
tellerventil nw160
Tellerventile zur Entlüftung. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller. Montage mit Einbaurahmen. Einbaurahmen und Ventilgehäuse mit einem Bajonettverschluss verbunden. Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).Artikel: TM 16, Luftrichtung: Entlüftung, Material: Stahlblech, einbrennlackiert, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,7 kg, Geeignet für Nennweite: 160 mm, Breite: 194 mm, Höhe: 194 mm, Tiefe: 93 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: ja, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: TM 16, TM16, 0151.0197, Luftdurchlassventil, Ansaugdüse, Befestigungsschelle, Dachdurchführung, Dachhaube, Dachpfanne, Dunkelkammervorsatz, Luftauslass, Lufteinlass, Lufteinlass/Luftauslass für Lüftungssysteme, Regengitter, Türlüftungsgitter, Weitwurfdüse, Zuluftelement, Zweitraumentlüftung, 1601313
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,02*
€ 62,42*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,00*
€ 62,71*
€ 5,46*
ab € 48,88*
€ 63,58*
Frei Haus
ab € 50,32*
€ 65,55*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,58*
€ 67,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.