Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis MINCOM-Verbindungsklemme, Höhe 5,5 mm, Klemmbereich 0,28-0,5 mm², Kunststoff PA, RAL 1016, schwefelgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckklemme 4f 100V 6A 0,28-0,5qmm ge f.Massivleiter
Steckklemme 4f 100V 6A 0,28-0,5qmm ge f.Massivleiter
Artikel-Nr.:
     3461-40063862
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126193831
EAN/GTIN:
     4011126193831
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
MINCOM-Verbindungsklemme, vollisoliert, für Schwachstrominstallationen, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 5,5 x 10,5 x 10,5 mm Klemmbereich : 0,2 - 0,5 mm² (starre Leiter) Klemmstellen : 4 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmfeder : Kupferlegierung, verzinnt Temperaturbeständigkeit : -30° bis 100°C Nennspannung : 100 V Farbton : schwefelgelb RAL : 1016 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 4 pol, dosenklemme, hkl dosenklemme, 1001.4.06, 4011126193831, Steckklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Verbindungsdosenklemme, 0451050, 451050
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2791*
€ 0,3891*
100
€ 3,90*
ab € 0,2874*
€ 0,3974*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2884*
€ 0,3984*
1
€ 5,95*
ab € 0,28354*
€ 0,52354*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3787*
€ 0,6987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3984*
€ 0,4741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3584*
€ 0,4265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3484*
€ 0,4146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2884*
€ 0,3432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,47803*
Ähnlich
HKL
4011126193800
ab € 0,47803*
Ähnlich
HKL
ab € 0,47803*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.