Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso Doppeltaster-Einsatz Schraubklemme 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elso Doppeltaster-Einsatz Schraubklemme 10A
Artikel-Nr.:
     3461-40064662
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     122500
EAN/GTIN:
     4013984107166
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wippentaster
Schaltwerke 10 A 250V AC Schraubklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung Doppeltaster, 2 Schließer. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gruppentaster
Nennspannung:
250 Volt
Montageart:
Unterputz
Bedienungsart:
Druckknopf
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wipptaster, wipptaster elso, doppeltaster, 122500, Taster, 2Fach, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster 2-fach, Taster-Wechsel, Tastereinsatz, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster, 0819051, 819051
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,78*
€ 11,51*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 11,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 14,09*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,51*
€ 14,09*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.