| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40064690 Herst.-Nr.: 441509 EAN/GTIN: 4013984108217 |
| |
|
| | |
| Serienschalter, 10 A 250V AC. Farbe: licht-/basaltgrau, bei zusätzlicher Verwendung der Leuchtmarkierungsbaugruppe Artikelnummer 123110 auch als beleuchteter Serienschalter verwendbar, für Aufputzmontage. Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Steckklemmen: Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 Volt | Montageart: | Aufputz | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 441509, Installationsschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontroll-Wippschalter, Kontrollschalt..., Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter, 0819039, 819039 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 8,36* | € 11,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,55* | € 13,58* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,69* | € 14,13* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 11,93* | € 15,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,72* | € 15,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|