Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40064781 Herst.-Nr.: 512104 EAN/GTIN: 4013984112955 |
| |
|
| | |
| Taster 10 A 250V AC Komplettgeräte mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger, Taster 1 Schließer. Farbe: reinweiß Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einzeltaster | Bedienungsart: | Druckknopf | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wipptaster, 512104, Taster, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster 2-fach, Taster-Wechsel, Tastereinsatz, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster, 0819159, 819159 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,50* | € 8,63* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,65* | € 10,08* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,05* | € 10,47* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,38* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|