| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40064880 Herst.-Nr.: 162220 EAN/GTIN: 4013984121551 |
| |
|
| | |
| Stammleitungsdose (Durchgangsdose) mit geringer Anschlussdämpfung (durchschnittlich 8 dB). (entspricht GUT 123) Einsätze bis 862 MHz Einsätze der Fa. ASTRO (Bezeichnung jeweils in Klammern) mit Buchse (RF) und Stecker (TV) zum Anschluss eines Tonrundfunkempfängers und eines Fernsehrundfunkempfängers. Für Koaxialkabel mit Außenleiter bis o 5,5mm Die Antennendosen sind geeignet für den Anschluss an - eine terrestrische Empfangsanlage. oder - einen BK-Anschluss Die Antennendosen sind rückkanaltauglich für einen Frequenzbereich von 4 MHz bis 20 MHz. Die Antennendosen sind DBP-zugelassen nach 1 R8- 15. Grundsätzlich sollen - Stichleitungsdosen nur für eine Sternverkabelung - am Ende einer Stammleitung wiederum eine Stammleitungsdose mit Abschlusswiderstand eingesetzt werden. Schirmungsmaß 85 dB. entspricht der Klasse A. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stichdose | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, durchgangsdose, 162220, Antennensteckdose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, CATV, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzelantennendose, Einzeldose, Enddose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Kabel-TV, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichd..., SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Stichdose, Universaldose, rückkanaltauglich, 0838301, 838301 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,59* | € 23,10* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,36* | € 23,11* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,78* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|