| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40065631 Herst.-Nr.: 3060 EAN/GTIN: 4021393006161 |
| |
|
| | |
| Kunststoffgeschütztes Gewebeklebeband. Träger: ZW-Gewebe, acrylatbeschichtet, Klebstoff: Synthesekautschuk; alterungsbeständig ; hohe Klebkraft sichert unverrückbar festen Sitz ; feuchtigkeitsabweisend; kälte- und wärmebeständig ; gute dielektrische Eigenschaften ; lösungsmittelfrei; beschriftbar ; klebstark Anwendungen / Einsatzgebiete: Industrie und Handwerk, z.B. Isolierungen bzw. Verstärkungen von Elektrokabeln und Leitungen, zur farblichen Kennzeichnung etc., Einfassung scharfer Metallkanten im Anlagen- und Gerätebau.Bei Sport und Spiel, z.B. Umwickeln von Fahrradlenkern und Sportgerätegriffen (Tennis,Hockey, Eishockey, Golf etc.).Im Haushalt, z.B. zum Abdichten von Behältern und Dosen, zum Schutz und zur Verstärkung von Buchrücken (Schulbücher), zum Verpacken und Verschließen, zum Basteln und Heimwerken. Im Garten, zum Bandagieren von defekten Gartenschläuchen, Befestigen junger Bäume an Stützpfählen usw. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, gewebeband 30mm x 50m, elektroisolierband, elektroisolierband grau, 800 0,28MMx30MMx50M GR KN3, 8000,28MMx30MMx50MGRKN3, 3060, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Iso-Band, Montageband, Premiumband, Universalklebeband, 0857530, 857530 |
| | |
| |